{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 30 | |
Světelný tok | 20 lm - 200 lm | |
Doba svícení | 1 h - 10 h | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Celková délka | 173 mm | |
Celková šířka | 17 mm | |
Hmotnost | 56 g | |
Druh produktu | Kapesni svitilna |
Katalogové číslo | 081448 200 | |
EAN / GTIN | 4062406401900 | |
Číslo výrobce | 081448 200 |