LED strojní svítilna plochá 546 mm

Artiklové číslo: 081438 546
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ (mm) Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 67
Zóna ATEX žádná
Světelný výkon 24 W
Světelný tok 2 400 lm
Zdroj energie Síťový provoz
Osvětlovací těleso Modul LED
Celková délka 546 mm
Celková šířka 40 mm
Celková výška 36 mm
Druh produktu Strojní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081438 546
EAN / GTIN 4260131238680
Číslo výrobce 900/68

Popis

Provedení:

Robustní strojní LED svítidla v hliníkovém pouzdru se satinovaným akrylovým krytem pro homogenní osvětlení v úhlu 160 stupňů.
  • Malý odraz, neoslňuje a nebliká.
  • Připojení k 24 V síťovému napáječi nebo k 24 V ovládání stroje.

Plochá světelná lišta, výkyvná 45°.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně magnetů s pryžovým pláštěm, síťový napáječ.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku