LED strojní svítilna plochá 303 mm

Artiklové číslo: 081438 303
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ (mm) Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Ochranná třída IP IP 67
    Zóna ATEX žádná
    Světelný výkon 12 W
    Světelný tok 1 200 lm
    Zdroj energie Síťový provoz
    Osvětlovací těleso Modul LED
    Celková délka 303 mm
    Celková šířka 40 mm
    Celková výška 39 mm
    Druh produktu Strojní svítilna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081438 303
    EAN / GTIN 4260131238673
    Číslo výrobce 900/67

    Popis

    Provedení:

    Robustní strojní LED svítidla v hliníkovém pouzdru se satinovaným akrylovým krytem pro homogenní osvětlení v úhlu 160 stupňů.
    • Malý odraz, neoslňuje a nebliká.
    • Připojení k 24 V síťovému napáječi nebo k 24 V ovládání stroje.

    Plochá světelná lišta, výkyvná 45°.

    Funkce:

    IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    Včetně magnetů s pryžovým pláštěm, síťový napáječ.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku