{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Světelný tok | 50 lm - 500 lm | |
Doba svícení | 3 h - 31,5 h | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Celková délka | 190 mm | |
Celková šířka | 60 mm | |
Hmotnost | 265 g |
Katalogové číslo | 081405 UNIFORM | |
EAN / GTIN | 5708997362082 |