{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Funkce kapesní svítilny | Fokus | |
Světelný tok | 400 lm | |
Světelný tok stupeň 2 | 140 lm | |
Světelný proud Boost | 700 lm | |
Doba svícení | 1,5 h | |
Doba svícení stupeň 2 | 5 h | |
Doba svícení v režimu Boost | 30 s | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Osvětlovací těleso | LED svítilna | |
Hodnota CRI | >80 | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 1,6 Ah | |
Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
Vyměnitelný akumulátor | ano | |
Celková délka | 144 mm - 154 mm | |
⌀ hlavy | 28 mm | |
Hmotnost | 95 g | |
Druh produktu | Kapesni svitilna |
Katalogové číslo | 081363 150 | |
EAN / GTIN | 4062406942588 | |
Číslo výrobce | 081363 150 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
LED kapesní svítilna s akumulátorem, Typ: 150
na poptávku
Ihned k dodání
3 015 ks okamžitě k dodání
1200,00 CZK
945,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 329 ks okamžitě k dodání
1100,00 CZK
895,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
797 ks okamžitě k dodání
675,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 415 ks okamžitě k dodání
450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 897 ks okamžitě k dodání
1475,00 CZK
1 120,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Typ akumulátoru | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Celková délka | 144 mm - 154 mm | 118 mm - 130 mm | 154 mm - 161 mm | 112 mm - 120 mm | 164 mm - 176 mm |
Ochranná třída IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Doba svícení | 1,5 h | 1 h | 1 h | 1 h | 2 h |
Světelný tok | 400 lm | 300 lm | 150 lm | 80 lm | 500 lm |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Druh produktu | Kapesni svitilna | Kapesni svitilna | Kapesni svitilna | Kapesni svitilna | Kapesni svitilna |