Tužková LED svítilna s akumulátorem, Typ: 120

Artiklové číslo: 081360 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 100 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 54
  • Funkce kapesní svítilny: Fokus

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 54
Funkce kapesní svítilny Fokus
Světelný tok 80 lm
Světelný tok stupeň 2 30 lm
Světelný proud Boost 130 lm
Doba svícení 1 h
Doba svícení stupeň 2 3 h
Doba svícení v režimu Boost 30 s
Zdroj energie Síťový provoz
Osvětlovací těleso LED svítilna
Hodnota CRI >80
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 0,32 Ah
Napětí akumulátorů 3,7 V
Vyměnitelný akumulátor ano
Celková délka 112 mm - 120 mm
⌀ hlavy 18 mm
Hmotnost 29,5 g
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081360 120
EAN / GTIN 4062406942557
Číslo výrobce 081360 120
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní dobíjecí LED kapesní svítilna z eloxovaného hliníku. 2 světelné režimy s přídavnou funkcí Boost nabízejí vynikající výkon pro jakékoliv využití. Jednoruční zaostřování umožňuje rychlou a jednoduchou regulaci světelného kužele.
  • Kontrola nabíjení a vybíjení pomocí barevné LED diody ve spínači.
  • Dlouhá doba provozu s konstantním světelným výkonem.
  • Nabíjecí USB-C zásuvka.
  • Ochrana proti odkutálení.
  • Hlava svítilny umožňuje zaostřování.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB-C kabelu a akumulátoru.
S poutkem na ruku.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory najdete pod č. 081365

Warning:

Stanovené použití
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Chráněno před prachem a proti stříkající vodě podle IP 54.

Nesprávné použití
  • Není vhodné pro použití dětmi.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Při výměně akumulátoru otvírejte pouzdro pouze na určeném místě. Pouzdro jinak neotvírejte.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečnímu záření, otevřenému ohni nebo přímému kontaktu s vodou.
  • Po těžkém úderu nebo pádu již dále nepoužívejte.
  • Osvětlovací těleso neměňte.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku