{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Funkce kapesní svítilny | Fokus | |
Světelný tok | 80 lm | |
Světelný tok stupeň 2 | 30 lm | |
Světelný proud Boost | 130 lm | |
Doba svícení | 1 h | |
Doba svícení stupeň 2 | 3 h | |
Doba svícení v režimu Boost | 30 s | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Osvětlovací těleso | LED svítilna | |
Hodnota CRI | >80 | |
Počet obsažených akumulátorů | 5 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 0,32 Ah | |
Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
Vyměnitelný akumulátor | ano | |
Celková délka | 112 mm - 120 mm | |
⌀ hlavy | 18 mm | |
Hmotnost | 29,5 g | |
Druh produktu | Kapesni svitilna |
Katalogové číslo | GG1359 120 | |
EAN / GTIN | 4067263137344 |