Pracovní svítilna Line Light 1200

Artiklové číslo: 081340 1200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 67
Zóna ATEX žádná
Jmenovité napětí 230 V
Úhel záření 75 stupeň
Světelný výkon 13 W
Světelný tok 900 lm
Zdroj energie Síťový provoz
Výměnné osvětlovací těleso ne
Počet LED diod 156
Celková délka 1 200 mm
⌀ hlavy 25 mm
Druh produktu Stolní svítilna / svítilna pro osvětlení pracoviště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081340 1200
EAN / GTIN 5708997000571
Číslo výrobce 03.5222

Popis

Provedení:

Pracovní světlo Line Light je vyrobeno z extrudovaného akrylátového profilu se zapracovanou čočkou (úhel vyzařování 75°) a díky tomu je obzvláště robustní a odolné proti nárazům. Je tak koncipovaná pro používání v nejdrsnějších podmínkách a spolehlivě poskytuje silné a koncentrované světlo v každém pracovním prostoru. S akumulátorem pro mobilní použití s dodatečnou čelní kapesní svítilnou (150 lumenů).
S 24 V DC vstupem pro přímé připojení na stroj nebo pomocí transformátoru č. 081342 na napětí sítě 230 V.
Lampu můžete v držáku otáčet a nastavit tak, aby vás neoslňovala.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.
IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro instalaci na pracovišti nebo ve vozidle.

Rozsah dodávky:

Pracovní světlo, 2 klipy a fitinky, koncovky, kabelová průchodka / upínač, 2 kabelové spojky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku