{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Jmenovité napětí | 230 V | |
Úhel záření | 75 stupeň | |
Světelný výkon | 18 W | |
Světelný tok | 1 300 lm | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
Počet LED diod | 216 | |
Celková délka | 1 600 mm | |
⌀ hlavy | 25 mm | |
Druh produktu | Stolní svítilna / svítilna pro osvětlení pracoviště |
Katalogové číslo | 081340 1600 | |
EAN / GTIN | 5708997000588 | |
Číslo výrobce | 03.5223 |