{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Příkon | 26 W | |
Světelný tok | 400 lm - 4 000 lm | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Celková délka | 235 mm | |
Celková šířka | 88 mm | |
Celková výška | 233 mm |
Katalogové číslo | 081285 26 | |
EAN / GTIN | 5708997362044 |