Akumulátorový LED zářič, Příkon: 13

Artiklové číslo: 081285 13
Kopírovat
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Příkon Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 67
Příkon 13 W
Světelný tok 200 lm - 2 000 lm
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Celková délka 163 mm
Celková šířka 63 mm
Celková výška 163 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081285 13
Kopírovat
EAN / GTIN 5708997362013
Kopírovat
Číslo výrobce 03.6201
Kopírovat
Výrobce SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

Robustní LED zářič s hliníkovým krytem odolným proti nárazům a gumovou ochrannou hranou.
  • Měkké, neoslňující světlo s minimem stínů a nepatrným vyvíjením tepla.
  • Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba energie.
  • Schváleno pro použití ve venkovních a vlhkých prostorách.

Akumulátorový zářič NOVA „For Life“ s integrovanou přenosnou rukojetí a 5stupňovou funkcí tlumení světla.
  • Nový, aktualizovaný design s vysoce účinnými multi LED.
  • Nová funkce OPTILight pro optimalizovaný světelný výkon a vynikající dobu svícení.
  • Kompaktní provedení s dlouhou životností do náročných pracovních podmínek.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího kabelu USB a síťového napáječe.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku