{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Jmenovité napětí | 100 V - 240 V | |
Příkon | 48 W | |
Nastavitelný úhel vyzařování | 100 stupeň | |
Světelný tok | 6 000 lm | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Celková délka | 318 mm | |
Celková šířka | 117 mm | |
Celková výška | 310 mm | |
Připojovací kabel délka | 5 m | |
Hmotnost | 3 430 g | |
Druh produktu | Plošný zářič |
Katalogové číslo | 081274 48 | |
EAN / GTIN | 5708997354537 | |
Číslo výrobce | 03.5453 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
LED plošná svítilna, Příkon: 48W
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
3 876,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
787 ks okamžitě k dodání
2 538,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Zdroj energie | Síťový provoz | Síťový provoz |
Celková šířka | 117 mm | 292 mm |
Celková délka | 318 mm | 292 mm |
Ochranná třída IP | IP 54 | IP 54 |
Světelný tok | 6 000 lm | 2 250 lm - 4 500 lm |
Jmenovité napětí | 100 V - 240 V | 230 V |
Druh produktu | Plošný zářič | Zářič |