• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

LED reflektor, 230 V, Příkon: 60W

Artiklové číslo: 081287 60
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
738 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Příkon (W) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 54
Zóna ATEX žádná
Jmenovité napětí 230 V
Příkon 60 W
Světelný tok 2 250 lm - 4 500 lm
Zdroj energie Síťový provoz
Celková délka 292 mm
Celková šířka 292 mm
Celková výška 80 mm
Připojovací kabel délka 5 m
Hmotnost 3 330 g
Druh produktu Zářič

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081287 60
EAN / GTIN 4045197796400
Číslo výrobce 081287 60
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní LED reflektor s hliníkovým krytem odolným proti nárazům a gumovou ochrannou hranou.
  • Měkké, neoslňující světlo s minimem stínů a nepatrným vyvíjením tepla.
  • Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba energie.
  • Schváleno pro použití ve venkovních a vlhkých prostorách.

Pracovní svítilny SMD-LED s mléčným sklem pro homogenní a příjemné osvětlení a dvě zásuvky odolné proti stříkající vodě.
Se 2 zásuvkami chráněnými proti stříkající vodě.
  • Měkké, neoslňující světlo s minimem stínů a nepatrným vyvíjením tepla.
  • Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba energie, dlouhá životnost.
  • Schváleno pro použití v exteriérech a vlhkých prostorách.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • LED-Strahler mit flexiblem Ständer und zwei Helligkeitsstufen zur Verwendung im Innen- und Außenbereich sowie in feuchten Räumen.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nach IP 54 staub- und spritzwassergeschützt.
  • Zwei spritzwassergeschützte Steckdosen für externe Verbraucher. Überlastschutz bei mehr als 3000 W Leistungsaufnahme durch die beiden Steckdosen. Der Überlastschutz wird zurückgesetzt, sobald die Leistungsaufnahme wieder im zugelassenen Bereich liegt.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Während dem Betrieb nicht abdecken.
  • Bei Beschädigungen am Gehäuse nicht mehr verwenden.
  • Gehäuse nicht öffnen.
  • Leuchtmittel nicht austauschen.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku