LED akumulátorová pracovní svítilna 42

Artiklové číslo: 081254 42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 67
Zóna ATEX žádná
Označení výrobce NOVA 5K 42W
Světelný tok 600 lm - 6 000 lm
Doba svícení 1 h - 12 h
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Hodnota CRI 80
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5,2 Ah
Napětí akumulátorů 11,1 V
Celková délka 275 mm
Celková šířka 92 mm
Celková výška 275 mm
Hmotnost 2 600 g
Druh produktu Pracovní svítilna
Příkon 42 W

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081254 42
EAN / GTIN 5708997354438
Číslo výrobce 03.5443

Popis

Provedení:

Robustní LED zářič s hliníkovým krytem odolným proti nárazům a gumovou ochrannou hranou.
  • Měkké, neoslňující světlo s minimem stínů a nepatrným vyvíjením tepla.
  • Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba energie, dlouhá životnost.
  • Schváleno pro použití v exteriérech a vlhkých prostorách.

Pracovní svítilny NOVA se zabudovaným držadlem. Vysoce výkonné prvky COB LED s 5stupňovou funkcí stmívání, otočné.
Díky duálnímu systému použitelné jako mobilní akumulátorový zářič, tak i se síťovým kabelem. Zobrazení stavu nabití, zobrazení zbývající doby, funkce stmívání v 5 stupních.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku