Magnetický držák, Typ: M

Artiklové číslo: 081258 M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Magnetický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081258 M
EAN / GTIN 5708997353905
Číslo výrobce 03.5390

Popis

Provedení:

Kompaktní a velmi silný magnetický držák pro flexibilní umístění pracovních svítilen NOVA na všech magnetických površích. Magnet je extrémně silný s přídržnou silou více než 20 kg nebo 200 N. Na ochranu povrchu a k zabránění poškrábání má magnet gumové opláštění. Pro maximální flexibilitu je možné magnet otáčet do libovolné polohy. Díky tomu je možné flexibilní magnetický držák používat také na velmi malých magnetických površích. Jednoduchý magnetický držák s jednoruční obsluhou zajišťuje rychlé a bezpečné zavěšení a svítilnu je možné při každodenní práci sklopit do každé požadované polohy. Vestavěný aretační mechanismus brání vypadnutí a ztrátě zástrčné závlačky. Zástrčnou závlačku je možné v případě potřeby sejmout.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku