Závěsný rozvaděč energií pro F, B, PL, CZ 250AIR

Artiklové číslo: 081143 250AIR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 250AIR
Jmenovitý výkon 9,5 kW
Šířka 227 mm
Hloubka 212 mm
Výška 305 mm
Počet přípojek stlačeného vzduchu 2
Zdroj energie Síťový provoz
Počet zásuvek 250 V 6
Počet zásuvek 400 V / 16 A 1
Vhodné pro země F; B; PL; CZ
Druh produktu Rozvaděče energií
Vstup typu zástrčky E

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081143 250AIR
EAN / GTIN 4003644015795
Číslo výrobce FKVE601016L

Popis

Provedení:

Výstupní zásuvky se samozavíracími víčky.
Kompaktní závěsný rozvaděč energií s robustním pouzdrem zesíleným tvrdou pryží, pro rozvody napětí, resp. stlačeného vzduchu, které šetří místo a zajišťují pořádek.
Se zásuvkou pro země F, B, PL a CZ.
  • Snadné připojení kabelu s odlehčením tahu.
  • Závěsné oko a masivní hák na nástroje.
  • S ochranou proti stříkající vodě IPX4.
2×1/4 palce hadicové přípojky na stlačený vzduch, 2,5 m hadice na stlačený vzduch.

Poznámka:

Závěsný rozvaděč energií s ethernetovou přípojkou na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku