Závěsný rozvaděč energií pro F, B, PL, CZ 250

Artiklové číslo: 081143 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 44

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 44
Typ 250
Jmenovitý výkon 3,5 kW
Šířka 227 mm
Hloubka 212 mm
Výška 305 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Počet zásuvek 250 V 6
Vhodné pro země F; B; PL; CZ
Druh produktu Rozvaděče energií
Vstup typu zástrčky E

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081143 250
EAN / GTIN 4003644015788
Číslo výrobce FKVE6000

Popis

Provedení:

Výstupní zásuvky se samozavíracími víčky.
Kompaktní závěsný rozvaděč energií s robustním pouzdrem zesíleným tvrdou pryží, pro rozvody napětí, resp. stlačeného vzduchu, které šetří místo a zajišťují pořádek.
Se zásuvkou pro země F, B, PL a CZ.
  • Snadné připojení kabelu s odlehčením tahu.
  • Závěsné oko a masivní hák na nástroje.
  • S ochranou proti stříkající vodě IPX4.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.
IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Poznámka:

Závěsný rozvaděč energií s ethernetovou přípojkou na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku