{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě | Kategorie 2 (K2) dle BGI | |
Jmenovité napětí | 250 V | |
Jmenovitý výkon odvinutý | 3500 (16 A) W | |
Třída kabelu | H07BQ-F | |
Konstrukce kabelu | 3G1,5 | |
Materiál kabelu | pancéřový kabel | |
Barva kabelu | oranžová | |
Délka kabelu | 50 m | |
Počet zásuvek | 4 | |
Diagnostický systém k dispozici | ano | |
Vhodné pro země | F, B, PL, CZ | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Druh produktu | Kabelový buben |
Katalogové číslo | 081109 50B | |
EAN / GTIN | 4003644023554 | |
Číslo výrobce | FK750QTF000 |