Kabelový buben, celoplastový pro F, B, PL a CZ 40B

Artiklové číslo: 081109 40B
(CZK 142,93 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 54
  • Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě: Kategorie 2 (K2) dle BGI

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 54
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě Kategorie 2 (K2) dle BGI
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovitý výkon odvinutý 3500 (16 A) W
Třída kabelu H07BQ-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Materiál kabelu pancéřový kabel
Materiál pouzdra celoplastový
Délka kabelu 40 m
Počet zásuvek 4
Diagnostický systém k dispozici ano
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Kabelový buben

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081109 40B
EAN / GTIN 4003644007950
Číslo výrobce FK740QTF000

Popis

Provedení:

Kabelové bubny HEDI® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.
Velký a vysoce kvalitní celoplastový kabelový buben HEDI® s průměrem bubnu 290 mm a řadou ergonomických a bezpečnostních prvků.
  • Sklon 7 stupňů pro větší světlou výšku a příjemné přenášení.
  • Odnímatelný držák kabelu a vedení pro optimální vedení kabelu.
  • Drážky pro odvádění vody.
  • Sklopná otočná rukojeť pro individuální ovládání pravou a levou rukou při navíjení a odvíjení.
  • Možnost jednoduché montáže na stěnu.
  • Schváleno pro trvalé použití venku a ve vlhkých prostorách.

Se zásuvkami pro Francii, Belgii, Polsko a Českou republiku.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku