{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál | Spirálová hadice PU | |
Maximální provozní tlak | 10 bar | |
Maximální průtržný tlak | 35 bar | |
Hadice vnější ⌀ | 16 mm | |
Vnitřní ⌀ hadice | 11 mm | |
Využitelná délka hadice | 6 m | |
Barva | modrá | |
Připojení rychlospojky | 1/2 palec | |
Připojení zásuvné spojky | 1/2 palec | |
Druh produktu | Hadice |
Katalogové číslo | 080249 6 | |
EAN / GTIN | 7391390305459 | |
Číslo výrobce | 199589225 |