Spirálová hadice z PU 1/2 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou eSafe ⌀ 11×16 mm 4 m

Artiklové číslo: 080249 4
(CZK 533,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Využitelná délka hadice (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Spirálová hadice PU
Maximální provozní tlak 10 bar
Maximální průtržný tlak 35 bar
Hadice vnější ⌀ 16 mm
Vnitřní ⌀ hadice 11 mm
Využitelná délka hadice 4 m
Barva modrá
Připojení rychlospojky 1/2 palec
Připojení zásuvné spojky 1/2 palec
Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080249 4
EAN / GTIN 7391390305435
Číslo výrobce 199589223

Popis

Provedení:

Velmi lehká, flexibilní a odolná PU spirálová hadice s dobrou pružinovou vratnou silou. Teplotní odolnost - 20/+ 60 °C. Maximální provozní tlak 16 barů. Vyhovuje standardu ISO B.

Poznámka:

Řada CEJN 310 je vhodná pro trhy Beneluxu, Francie, Severní Ameriky a Norska.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku