PU hadice s textilní vložkou, modrá 13 mm

Artiklové číslo: 080221 13
(CZK 337,32 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnitřní ⌀ hadice (jmenovitý rozměr) (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Materiál PU hadice s textilní vložkou
    Maximální provozní tlak 16 bar
    Hadice vnější ⌀ 18 mm
    Vnitřní ⌀ hadice (jmenovitý rozměr) 13 mm
    Délka hadice 25 m
    Barva modrá
    Druh produktu Hadice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 080221 13
    EAN / GTIN 7391390300461
    Číslo výrobce 309581820

    Popis

    Provedení:

    Velmi lehká, pružná PU hadice, odolná vůči oděru. Vynikající odolnost vůči oleji, rozpouštědlům a bezvodým roztokům. Provozní tlak 16 barů.
    Hadice se zesílením polyesterovými vlákny. Rozsah teplot −15 °C až 60 °C.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku