PU hadice s textilní vložkou, modrá, délka 25 m, Vnitřní ⌀ hadice (jmenovitý rozměr): 11mm

Artiklové číslo: 080221 11
(CZK 310,80 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnitřní ⌀ hadice (jmenovitý rozměr) (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál PU hadice s textilní vložkou
Maximální provozní tlak 16 bar
Hadice vnější ⌀ 16 mm
Vnitřní ⌀ hadice (jmenovitý rozměr) 11 mm
Délka hadice 25 m
Barva modrá
Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080221 11
EAN / GTIN 7391390094667
Číslo výrobce 309581621

Popis

Provedení:

Velmi lehká, pružná PU hadice, odolná vůči oděru. Vynikající odolnost vůči oleji, rozpouštědlům a bezvodým roztokům. Provozní tlak 16 barů.
Hadice se zesílením polyesterovými vlákny. Rozsah teplot −15 °C až 60 °C.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku