Dynaswivel® otočná hadicová přípojka 3/8 palec

Artiklové číslo: 080190 3/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Připojovací vnější závit (palec) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Dynaswivel 3/8 palce
Připojovací vnější závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 3/8 palec
Hodnota průtoku 21,25 l/s
Druh produktu Mezikus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080190 3/8
EAN / GTIN 616026954618
Číslo výrobce 95461

Popis

Provedení:

Patentovaná univerzální hadicová spojka vyrobená z hliníku.
Konstrukce, která je otočná ve dvou bodech pod úhlem 360°, umožňuje úplnou svobodu pohybu připojených nástrojů s pojistkou proti vytržení.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku