Dynaswivel® otočná hadicová přípojka 1/4 palec

Artiklové číslo: 080190 1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Dynaswivel 1/4 palce
Připojovací vnější závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Hodnota průtoku 11,8 l/s
Druh produktu Mezikus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080190 1/4
EAN / GTIN 616026954601
Číslo výrobce 95460

Popis

Provedení:

Patentovaná univerzální hadicová spojka vyrobená z hliníku.
Konstrukce, která je otočná ve dvou bodech pod úhlem 360°, umožňuje úplnou svobodu pohybu připojených nástrojů s pojistkou proti vytržení.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku