{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka korpusu | 470 mm | |
Hloubka korpusu | 180 mm | |
Výška korpusu | 494 mm | |
Materiál pláště | Lakovaný ocelový plech | |
Přípojka výstupu | 1/2 palec | |
Přípojka vstup | 1/2 palec | |
Maximální provozní tlak | 50 bar | |
Využitelná délka hadice | 15 m | |
Navíjecí automatika SCS | ano | |
Druh produktu | Navíječka hadic |
Katalogové číslo | 080076 15SCS | |
EAN / GTIN | 4030704094049 | |
Číslo výrobce | 09 404 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Navíječka hadic, pouzdro z ocelového plechu, Typ: 15SCS
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
10 192,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Navíjecí automatika SCS | ano | ano |
Materiál pláště | Lakovaný ocelový plech | plast |
Maximální provozní tlak | 50 bar | 16 bar |
Využitelná délka hadice | 15 m | 15 m |
Přípojka výstupu | 1/2 palec | 1/2 palec |
Šířka korpusu | 470 mm | 490 mm |
Druh produktu | Navíječka hadic | Navíječka hadic |