Navíječka hadic, pouzdro z ocelového plechu, Typ: 15

Artiklové číslo: 080076 15
(CZK 1324,73 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka korpusu 470 mm
Hloubka korpusu 180 mm
Výška korpusu 494 mm
Materiál pláště Lakovaný ocelový plech
Přípojka výstupu 1/2 palec
Přípojka vstup 1/2 palec
Maximální provozní tlak 50 bar
Využitelná délka hadice 15 m
Druh produktu Navíječka hadic

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080076 15
EAN / GTIN 4030704090041
Číslo výrobce 09 004

Popis

Provedení:

Navíječka hadic s vytahovací a navíjecí automatikou s kovovými pružinami s dlouhou životností s několikanásobnou aretací každé otáčky.
Otevřená navíječka na hadice v lakovaném, částečně pozinkovaném provedení z ocelového plechu s variabilním výstupním otvorem a robustní pryžovou hadicí.

Použití:

Vhodné pro vzduch, vodu, olej, naftu.
Pro zvýšení ergonomie díky práci s odlehčeným tahem i pro zajištění pořádku a předcházení úrazům a zranění, způsobených kabely na podlaze.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku