{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální počet otáček | 13 000 min-1 | |
Maximální spotřeba vzduchu | 498 l/min | |
⌀ brusného talíře | 150 mm | |
Typ odsávání | Vlastní odsávání | |
Zdvih | 5 mm | |
Hmotnost | 0,9 kg | |
Pracovní hluk | 82 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | 3,9 m/s2 | |
Druh produktu | Excentrické brusky |
Katalogové číslo | 079657 R036CS1HL | |
EAN / GTIN | 663023170978 |