{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální počet otáček | 12 000 min-1 | |
Maximální spotřeba vzduchu | 430 l/min | |
⌀ brusného talíře | 75 mm | |
Typ odsávání | vnější | |
Zdvih | 2,5 mm | |
Hmotnost | 0,8 kg | |
Pracovní hluk | 82 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | 4,7 m/s2 | |
Druh produktu | Excentrické brusky |
Katalogové číslo | 079657 4152HLSR | |
EAN / GTIN | 663023066226 |