{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Odevzdaný výkon | 400 W | |
Maximální počet otáček | 20 000 min-1 | |
Maximální spotřeba vzduchu | 1 260 l/min | |
Připojovací závit | NPT | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Označení výrobce | 4200H18K | |
Šířka pásma | 3, 13, 16-19 mm | |
Délka pásma | 457 mm | |
Hmotnost | 1,39 kg | |
Pracovní hluk | 78 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Pásové brusky |
Katalogové číslo | 079570 4200H18K | |
EAN / GTIN | 15451689667 |