{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Odevzdaný výkon | 300 W | |
Maximální počet otáček | 26 000 min-1 | |
Maximální spotřeba vzduchu | 1 020 l/min | |
Připojovací závit | NPT | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Označení výrobce | 3260D12K | |
Šířka pásma | 3, 13 16-19 mm | |
Délka pásma | 305 mm | |
Hmotnost | 0,77 kg | |
Pracovní hluk | 81,5 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Pásové brusky |
Katalogové číslo | 079570 3260D12K | |
EAN / GTIN | 15451689674 |