{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zdroj energie | Druckluftbetrieben | |
Označení výrobce | G2424 S250 | |
Odevzdaný výkon | 900 W | |
Maximální počet otáček | 25 000 min-1 | |
Maximální spotřeba vzduchu | 870 l/min | |
Připojovací závit | BSP | |
Připojení stlačeného vzduchu | 3/8 palec | |
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) | 13 mm | |
Hmotnost | 0,96 kg | |
Pracovní hluk | 85 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | 3,5 m/s2 | |
Druh produktu | Přímá bruska |
Katalogové číslo | 079448 S250 | |
EAN / GTIN | 7322590019907 | |
Číslo výrobce | 8423031262 |