{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zdroj energie | Provoz na stlačený vzduch | |
Označení výrobce | G2424 S085 | |
Odevzdaný výkon | 440 W | |
Maximální počet otáček | 8 500 min-1 | |
Maximální spotřeba vzduchu | 252 l/min | |
Připojovací závit | BSP | |
Připojení stlačeného vzduchu | 3/8 palec | |
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) | 13 mm | |
Hmotnost | 0,96 kg | |
Pracovní hluk | 70 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | 5,3 m/s2 | |
Druh produktu | Přímá bruska |
Katalogové číslo |
079448 S085
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
7322590019891
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
8423031261
Kopírovat |
|
Výrobce | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |