Balancer, max. zatížení: 6kg

Artiklové číslo: 079298 6
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

max. zatížení (kg) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka vytažení lana 2 m
Nosnost 4 kg - 6 kg
Maximální zatížení 6 kg
Hmotnost 2,3 kg
Druh produktu Pružinový protitah / balancer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079298 6
EAN / GTIN 015451591465
Číslo výrobce 8941099220
Výrobce Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Popis

Provedení:

Robustní hliníkový plášť, kabel z nerezové oceli.
Balancery zvyšují komfort a bezpečnost obsluhy při práci s elektronářadím a přístroji s vysokou hmotností.
  • „Beztížný“ stav pracovních přístrojů.
  • Pořádek na pracovišti.
  • Pohotově připravené přístroje a nástroje.
  • Bezpečnost na pracovišti díky zavěšení přístroje a přívodů.
  • Pracovní prostředky v zorném poli a dosahu pracovníka.
  • Vyrovnání hmotnosti a tím i rovnováhu lze nastavit na celou délku vytažení lana.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku