Balancer 4 kg

Artiklové číslo: 079298 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

max. zatížení (kg) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka vytažení lana 2 m
Nosnost 2 kg - 4 kg
Maximální zatížení 4 kg
Hmotnost 2 kg
Druh produktu Pružinový protitah / balancer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079298 4
EAN / GTIN 015451591458
Číslo výrobce 8941099210

Popis

Provedení:

Robustní hliníkový plášť, kabel z nerezové oceli.
Balancery zvyšují komfort a bezpečnost obsluhy při práci s elektronářadím a přístroji s vysokou hmotností.
  • „Beztížný“ stav pracovních přístrojů.
  • Pořádek na pracovišti.
  • Pohotově připravené přístroje a nástroje.
  • Bezpečnost na pracovišti díky zavěšení přístroje a přívodů.
  • Pracovní prostředky v zorném poli a dosahu pracovníka.
  • Vyrovnání hmotnosti a tím i rovnováhu lze nastavit na celou délku vytažení lana.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku