{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zdroj energie | Provoz na stlačený vzduch | |
Označení výrobce | S2426L | |
Rozsah utahovacích momentů | 1,2 Nm - 2,6 Nm | |
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) | M4 | |
Maximální počet otáček | 1 500 min-1 | |
Rozměry upínače nástrojů | 1/4 palec | |
Konstrukce | tyčinka | |
Maximální spotřeba vzduchu | 360 l/min | |
Připojovací závit | BSP | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) | 10 mm | |
Hmotnost | 0,9 kg | |
Pracovní hluk | 73 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Šroubovák |
Katalogové číslo | 079165 S2426L | |
EAN / GTIN | 7322590017033 | |
Číslo výrobce | S2426-L |