Pneumatické vypínací utahováky, Typ: S2416L

Artiklové číslo: 079165 S2416L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz na stlačený vzduch
Označení výrobce S2416L
Rozsah utahovacích momentů 0,5 Nm - 1,6 Nm
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) M3
Maximální počet otáček 1 500 min-1
Rozměry upínače nástrojů 1/4 palec
Konstrukce tyčinka
Maximální spotřeba vzduchu 360 l/min
Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) 10 mm
Hmotnost 0,9 kg
Pracovní hluk 73 dB(A)
Maximální vibrace dle EN < 2,5 m/s2
Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079165 S2416L
EAN / GTIN 7322590017040
Číslo výrobce S2416-L

Popis

Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak 6,3 barů a uvedený vnitřní ⌀ hadice.
  • Přesná vypínací spojka, odolná vůči opotřebení.
  • Vysoká přesnost točivého momentu.

Obzvláště vhodný pro sériové šroubové spoje s rychlovýměnným držákem čepelí pro čepele E 6,3 (viz č. 674200 a následující).
Bez oleje − není potřebná dodatečná olejnička stlačeným vzduchem.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku