{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zdroj energie | Provoz na stlačený vzduch | |
Označení výrobce | W2630 | |
Rozsah utahovacích momentů | 25 Nm - 80 Nm | |
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) | M14 | |
Maximální počet otáček | 200 min-1 | |
Rozměry upínače nástrojů | 1/2 palec | |
Maximální spotřeba vzduchu | 660 l/min | |
Připojovací závit | BSP | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) | 10 mm | |
Hmotnost | 1,2 kg | |
Pracovní hluk | 86 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | 10,5 m/s2 | |
Délka | 307 mm | |
Druh produktu | Šroubovák |
Katalogové číslo | 079121 W2630 | |
EAN / GTIN | 7322590034153 | |
Číslo výrobce | 8431035030 |