{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zdroj energie | Provoz na stlačený vzduch | |
Označení výrobce | W2621 | |
Rozsah utahovacích momentů | 5 Nm - 68 Nm | |
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) | M12 | |
Maximální počet otáček | 170 min-1 | |
Rozměry upínače nástrojů | 3/8 palec | |
Maximální spotřeba vzduchu | 600 l/min | |
Připojovací závit | BSP | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) | 10 mm | |
Hmotnost | 1,1 kg | |
Pracovní hluk | 87 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | 15 m/s2 | |
Délka | 271 mm | |
Druh produktu | Šroubovák |
Katalogové číslo | 079121 W2621 | |
EAN / GTIN | 7322590034146 | |
Číslo výrobce | 8431035021 |