Vysavač na třísky/kapaliny VHO200

Artiklové číslo: 078559 VHO200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce VHO 200
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 2 400 W
Objem nádoby 75 l
Délka 580 mm
Šířka 880 mm
Výška 1 230 mm
Počet turbín 1
Objemový proud vzduchu 55 l/s
Vakuum 230 mbar
Pracovní hluk 70 dB(A)
Hmotnost 60 kg
Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078559 VHO200
EAN / GTIN 5711145490681
Číslo výrobce 4010400054

Popis

Provedení:

Kvalitní průmyslové vysavače s dlouhou životností Nilfisk CFM „Grey Line“.
Výkonný vysavač kapalin s vysoce kvalitní čisticí sadou odolnou vůči olejům. Vybaven vzduchovým zpětným ventilem pro spolehlivé a snadné vyprázdnění nádoby na nečistoty. Koš na třísky a vyprazdňovací sada jsou již integrovány. Vhodný pro širokou škálu čisticích úloh v kovoprůmyslu.

Rozsah dodávky:

Zahrnuje koš na třísky, integrovanou vyprazdňovací sadu, včetně čisticí sady odolné vůči oleji.

Poznámka:

Vhodné příslušenství naleznete pod č. 078551-078552.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku