Vysavač na třísky/kapaliny ECO-OIL13

Artiklové číslo: 078559 ECO-OIL13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ECO-OIL13
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 300 W
Objem nádoby 180 l
Délka 1 050 mm
Šířka 670 mm
Výška 1 500 mm
Počet turbín 1
Objemový proud vzduchu 46 l/s
Vakuum 320 mbar
Pracovní hluk 76 dB(A)
Hmotnost 120 kg
Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078559 ECO-OIL13
EAN / GTIN 5711141019312
Číslo výrobce ECOOIL13

Popis

Provedení:

Kvalitní průmyslové vysavače s dlouhou životností Nilfisk CFM „Grey Line“.
Vysavač třísek a tekutin. S vysoce výkonnou 1,3kW turbínou s klidným chodem. ⌀ sání 50 mm. Kolečka odolná proti oleji, s brzdami a těsněnými odolnými proti oleji. Kovové třísky se díky koši na třísky, který je součástí dodávky, oddělují od tekutin. Díky tomu je možné opětovné použití chladicích mazacích prostředků i lepší recyklace kovových třísek.

Rozsah dodávky:

Včetně koše na třísky (30L), podvozku, vypouštěcí hadice. Bez příslušenství.

Poznámka:

Vhodné příslušenství naleznete pod č. 078551-078552.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku