Mečová pila US1300XE

Artiklové číslo: 078225 US1300XE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Přepravní kufřík

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Přepravní kufřík
Označení výrobce US1300XE
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 300 W
Délka zdvihu 30 mm
Počet zdvihů 0 min-1 - 2 800 min-1
Hmotnost 3,8 kg
Maximální vibrace dle EN 18,5 m/s2
Zvláštní znaky FIXTEC
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078225 US1300XE
EAN / GTIN 4002395197675
Číslo výrobce 4935413235

Popis

Provedení:

Výkonná mečová pila AEG 1300 W, ideální pro řezy do dřeva, plastu, kovových trubek a profilů.

Rozsah dodávky:

Včetně přepravního kufříku, pilového listu.

Poznámka:

Pilové listy pro mečové pily najdete od čísla 588600.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku