Sada pilových listů pro mečové pily 922BF

Artiklové číslo: 588600 922BF
Nastavit cenu 5 ks (CZK 83,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 262 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení Cena za kus bez DPH
  • Optimalizováno pro materiál: Ocel
  • Tloušťka plechu (děrovaný plech): 3-8
  • Kovový profil (otevřený): < 100
  • Druh řezu: Přímý řez jemný

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu BiM
Rozteč zubů 1,8 mm
Délka listu 150 mm
Označení 922BF
Použití _922BF
Optimalizováno pro materiál Ocel
Tloušťka plechu (děrovaný plech) 3-8 mm
Kovový profil (otevřený) < 100 mm
Pohonný agregát Mečová pila
Druh řezu Přímý řez jemný
Počet listů 5
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 588600 922BF
EAN / GTIN 4045197158260
Číslo výrobce 588600 922BF

Popis

Provedení:

Pilové listy na kov pro mečové pily.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku