{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Typ CAS 18 V | |
Označení výrobce | SSEP 18 L BL | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | bezkartáčový | |
Délka zdvihu | 32 mm | |
Počet zdvihů | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
Hmotnost | 3 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 14,5 m/s2 | |
Výměna nástroje bez použití nástroje | ano | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Druh produktu | Pila |
Katalogové číslo | 078223 SSEP18LTBL | |
EAN / GTIN | 4061792250253 |