Přímočará pila GST160CE

Artiklové číslo: 078200 GST160CE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Systémový kufřík (L-Boxx)

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obal Systémový kufřík (L-Boxx)
    Označení výrobce GST160CE
    Zdroj energie Síťový provoz
    Příkon 800 W
    Počet zdvihů 800 min-1 - 3 000 min-1
    Maximální tloušťka řezání oceli 10 mm
    Maximální tloušťka řezání dřeva 160 mm
    Nastavení pokosu ano
    Kyvný zdvih 4-násobný
    Hmotnost 2,2 kg
    Maximální vibrace dle EN 7,5 m/s2
    Konstrukce ve tvaru tyče
    Zvláštní znaky výkonná, LED
    Vhodné listy pro přímočarou pilu 588400 − 588551
    Výměna nástroje bez použití nástroje ano, systém SDS
    Druh produktu Pila

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 078200 GST160CE
    EAN / GTIN 3165140746250
    Číslo výrobce 0601517000

    Popis

    Provedení:

    Přímočará pila Bosch s jednoduchou výměnou pilového kotouče bez použití nářadí díky systému Bosch SDS.
    Přímočará pila ve tvaru tyče.
    • Vysoce přesné vedení pilového kotouče díky patentovanému dvojitému vedení snižuje ohýbání pilového kotouče − pro vynikající přesnost řezu.
    • Silný 800wattový motor s Constant-Electronic poskytuje výkonovou rezervu i v tvrdých materiálech.
    • Velmi nízké vibrace díky systému hmotnostního vyvažování pro prvotřídně tichý chod.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 3 pilových listů, odsávacího adaptéru, L-BOXXu 136, 1/1 vložky do L-BOXXu.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku