Sada listů pro přímočaré pily T118AF

Artiklové číslo: 588400 T118AF
Nastavit cenu 5 ks (CZK 62,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
200 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení Cena za kus bez DPH
  • Optimalizováno pro materiál: Ocel
  • Tloušťka plechu (děrovaný plech): 1-3
  • Druh řezu: Přímý řez jemný

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Materiál pilového listu BiM
    Rozteč zubů 1,1 − 1,5 mm
    Délka listu 92 mm
    Označení T118AF
    Použití _T118AF
    Optimalizováno pro materiál Ocel
    Tloušťka plechu (děrovaný plech) 1-3 mm
    Druh řezu Přímý řez jemný
    Počet listů 5
    Druh produktu Pilové listy pro děrovky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 588400 T118AF
    EAN / GTIN 4045197636744
    Číslo výrobce 588400 T118AF

    Popis

    Provedení:

    Pilové listy na kov pro přímočaré pily. Upnutí pomocí jednovačkové stopky.
    Progresivní ozubení kombinuje snadné nařezávání (bez chvění u tenkých plechů) a vysoký výkon obrábění.
    Bimetalový pilový list s dlouhou životností speciálně u děrovaných plechů.

    Rozsah dodávky:

    5-dílná

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku