Vodicí kladka 6430300201

Artiklové číslo: 078136 6430300201
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Popis tvaru: Fazetka 30

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro Č. 078137 vel. 6430100101
Průměr 29,9 mm
Fazetka 30 stupeň
Poloměr 3 mm
Popis tvaru Fazetka 30
Druh produktu Přístroj pro odjehlování a srážení hran

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078136 6430300201
EAN / GTIN 4014586441085
Číslo výrobce 64303002010

Popis

Provedení:

Vodicí kladka s ⌀ 29,90 mm je pro fazetky 30° až 5 mm.

Vhodné pro:

Hranovací fréza č. 078137 vel. 6430100101.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku