Akumulátorové prostřihovací nůžky / nůžky na plech 71300661

Artiklové číslo: 078103 71300661
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Označení výrobce ABLS 18 1.6 E AS
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Počet zdvihů 4 000 min-1
Maximální tloušťka materiálu ocel 400 N/mm2 1,6 mm
Maximální tloušťka materiálu ocel 800 N/mm2 1 mm
Poloměr nejmenší křivky 15 mm
Řezná rychlost 5 m/min - 8 m/min
Šířka řezu 0 mm
Hmotnost 2 kg
Maximální vibrace dle EN <2,5 m/s2
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Nůžky na plech

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078103 71300661
EAN / GTIN 4014586898605

Popis

Provedení:

Akumulátorové nůžky na plech pro mobilní použití.
Nůžky na plech.
  • Dobré řezání křivek pouze s nízkou deformací plechu.
  • Pohodlně a rychle při ostřihování hran a přistřihování.
  • Pro plechy do 800 N/mm2 a nerezové oceli.
  • Čtyřnásobný oboustranný nůž: Čistý řez bez otřepů při nízkých provozních nákladech.

Rozsah dodávky:

Včetně boxu L-BOXX bez akumulátoru a beznabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory najdete pod č. 073851 – č. 073858 nebo základní sadu pod č. 073863 – č. 073867. Nabíječky pod č. 073866.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku