Akumulátorové prostřihovací nůžky / nůžky na plech 71300561

Artiklové číslo: 078103 71300561
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obal systémový kufřík (L-Boxx)
    Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
    Označení výrobce ABS 18 1.6 E AS
    Počet obsažených akumulátorů 0
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Napětí akumulátorů 18 V
    Počet zdvihů 3 500 min-1
    Maximální tloušťka materiálu ocel 400 N/mm2 1,6 mm
    Maximální tloušťka materiálu ocel 800 N/mm2 0,8 mm
    Poloměr nejmenší křivky 90 mm
    Řezná rychlost 5 m/min - 8 m/min
    Šířka řezu 5 mm
    Hmotnost 1,9 kg
    Maximální vibrace dle EN <2,5 m/s2
    Zdroj energie napájení z akumulátoru
    Druh produktu Nůžky na plech

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 078103 71300561
    EAN / GTIN 4014586898599

    Popis

    Provedení:

    Akumulátorové prostřihovací nůžky pro mobilní použití.
    Nůžky na stříhání plechu.
    • Řez bez deformací.
    • Otevřená řezná hlava pro vynikající výhled na řez.
    • Rychlovýměnný systém QuickIN pro rychlou výměnu nože bez klíče a bez nastavování.

    Rozsah dodávky:

    Včetně boxu L-BOXX bez akumulátoru a beznabíječky.

    Poznámka:

    Vhodné akumulátory najdete pod č. 073851 – č. 073858 nebo základní sadu pod č. 073863 – č. 073867. Nabíječky pod č. 073866.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku