{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Označení výrobce | AFMM 18 QSL | |
Upínač nástroje | StarlockPlus, Starlock | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Kapacita akumulátoru | 3 Ah | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Fein typ E 18 V | |
Počet kmitů | 11 000 min-1 - 18 500 min-1 | |
Úhel kmitání | 3,4 stupeň | |
Rohový rozměr brusného listu | 80 mm | |
Hmotnost | 1,8 kg | |
Druh produktu | Oscilátory |
Katalogové číslo | 077815 71292261 | |
Číslo výrobce | 71292261000 |